Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 800V; Ifmax: 315A; 200A; Igt: 150mA; TO200AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 800V; Ifmax: 315A; 200A; Igt: 150mA; TO200AB
Thyristor: Hockeypuck-; 800V; Ifmax: 315A; 200A; Igt: 150mA; TO200AB
Artikel-Nr.:
     2805-T63-200-08
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T63-200-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 315A
Vorwärtsstrom: 200A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 3,6kA
Anschaltzeit: 10µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.