Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; TNC; weiblich; gerade; 50Ω; Crimpverbindung; POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; TNC; weiblich; gerade; 50Ω; Crimpverbindung; POM
Stecker; TNC; weiblich; gerade; 50Ω; Crimpverbindung; POM
Artikel-Nr.:
     2805-T6121A1-NT3G150
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T6121A1-NT3G-1-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: TNC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: POM
Kabel-Art: RG141;B7806A;KX15;L190-16;L910-30;LMR195;M17-28;RG303;RG58(A)
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 11GHz
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.