Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: mit Schraubenverb; 2kV; Ifmax: 125A; 80A; Igt: 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: mit Schraubenverb; 2kV; Ifmax: 125A; 80A; Igt: 150mA
Thyristor: mit Schraubenverb; 2kV; Ifmax: 125A; 80A; Igt: 150mA
Artikel-Nr.:
     2805-T51-80-20
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T51-80-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: schraubbar
Gehäuse: TO209AC
Montagegewinde: M12
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsstrom max.: 125A
Vorwärtsstrom: 80A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,45kA
Anschaltzeit: 7µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: mit Schraubenverb.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.