Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: mit Schraubenverb; 600V; 40A; Igt: 150mA; TO209AC; M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: mit Schraubenverb; 600V; 40A; Igt: 150mA; TO209AC; M12
Thyristor: mit Schraubenverb; 600V; 40A; Igt: 150mA; TO209AC; M12
Artikel-Nr.:
     2805-T51-40-06
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T51-40-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: schraubbar
Gehäuse: TO209AC
Montagegewinde: M12
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom: 40A
Gatestrom: 150mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: mit Schraubenverb.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.