Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 47uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; 150mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; low ESR; 47uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; 150mΩ
Kondensator: Tantal; low ESR; 47uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; 150mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-T495D476K016ATE150
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D476K016ATE150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 16V DC
ESR Widerstand: 0,15Ω
Herstellerserie: T495
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,09*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 0,788*
€ 2,36*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 2,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D476K016AT
ab € 0,483*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD476K016R0150
ab € 0,33*
Ähnlich
Vishay
593D476X9016D2TE3
ab € 0,258*
Ähnlich
Vishay
TR3D476K016C0200
ab € 0,347*
Ähnlich
Vishay
TR3D476K016C0200
ab € 0,464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.