Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TR3 Kondensator, MnO2, 47μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6845275
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TR3D476K016C0200
EAN/GTIN:
     5059040961616
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 47µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 200mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = TR3
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 6%

Serie TR3. SMD-Tantal-Festkondensator TANTAMOUNT® mit geformtem Gehäuse und niedrigem ESR
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
47µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
200mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
TR3
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
6%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 16v, chip kondensator, smd tantal elko, 6845275, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TR3D476K016C0200, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,347*
€ 0,484*
100
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,365*
€ 1,735*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 6,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T494D476K016AT
ab € 0,43*
Ähnlich
Kemet
T494D476K016AT
ab € 0,67*
Ähnlich
Kemet
T495D476K016ATE150
ab € 0,788*
Ähnlich
Kemet
T495D476K016ATE150
ab € 0,709*
Ähnlich
Kemet
T495D476K016ATE180
ab € 0,78*
Ähnlich
Kemet
T495D476K016ATE180
ab € 0,699*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD476K016R0200
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.