Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495 Kondensator, MnO2, 47μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse D, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700067
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D476K016ATE150
EAN/GTIN:
     5059043366692
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 47µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = D
Äquivalenter Serienwiderstand = 150mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = T495
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie T495. Tantal-SMD-Kondensatoren der Serie T495 von KEMET für anspruchsvolle Anwendungen, die hohen Spitzenstrom und hohes Brummstromvermögen erfordern. Die T495-Serie bietet niedrigen ESR, ausgezeichnete Kapazitätsstabilität und Beständigkeit gegenüber hohen Einschaltstromströmen. Typische Anwendungen umfassen: DC/DC-Wandler, tragbare Elektronik, Telekommunikation und Steuereinheiten, die ein hohes Brummstromvermögen erfordern. Eigenschaften und Vorteile: Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohes Brummstromvermögen Statische beschleunigte Alterung RoHS-konforme und lose Anschlüsse Erfüllt oder übertrifft den EIA-Standard 535BAAC Mit Band und Rolle gemäß EIA 481 Optionale vergoldete Anschlüsse 100 % Stoßstromtest bei den Größen C, D, E, U, V, X Kapazitätswerte von 0,1 μF bis 1000 μF Toleranzen von ±10 % und ±20 % Nennspannung von 2,5 V dc bis 50 V dc Geprüft nach 95158 DSCC Betriebstemperatur von –55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
47µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
D
Äquivalenter Serienwiderstand:
150mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
T495
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 47uf 16v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1700067, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T495D476K016ATE150, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,09*
2 Tage
2
1
€ 14,99*
ab € 0,788*
€ 2,36*
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 2,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 545,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D476K016AT
ab € 0,483*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD476K016R0150
ab € 0,33*
Ähnlich
Vishay
593D476X9016D2TE3
ab € 0,258*
Ähnlich
Vishay
TR3D476K016C0200
ab € 0,347*
Ähnlich
Vishay
TR3D476K016C0200
ab € 0,464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.