Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 2,2uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491B225K020AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B225K020AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 20V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,106*
€ 0,148*
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,15*
10
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,179*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0968*
€ 0,4911*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4911*
€ 0,58441
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2842*
€ 0,3382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
293D225X9020B2TE3
ab € 0,0948*
Ähnlich
Vishay
293D225X9035B2TE3
ab € 0,1007*
Ähnlich
Vishay
293D225X9020B2TE3
ab € 0,163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.