Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491 Kondensator, MnO2, 2.2μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse B, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700257
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B225K020AT
EAN/GTIN:
     5059043217925
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = B
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.5Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = T491
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Schwarzes Band am Gehäuse weist auf positive Klemme hin. Serie T491. Tantal-SMD-Kondensatoren der Serie KEMET T491, speziell entwickelt für automatisierte SMD-Prozesse und Anlagen. Die Serie T491 kombiniert die bewährte Tantal-Technologie von KEMET mit aktuellsten Materialien, Verfahren und Automatisierungen. Das Ergebnis sind hocheffiziente und zuverlässige Kondensatoren. Die Anschlüsse der Serie T491 bestehen zu 100 % aus mattiertem Zinn und bieten ausgezeichnete Benetzungseigenschaften sowie Kompatibilität mit SMD-Lot Systemen. Symmetrische, flexible Anschlüsse Lasermarkiertes Gehäuse Halogenfreies Epoxidharz Gehäuse mit niedriger Bauhöhe RoHS-konforme und lose Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
B
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.5Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
T491
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, 2,2µf elko smd, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1700257, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T491B225K020AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,106*
€ 0,147*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,15*
10
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,179*
5
€ 5,90*
ab € 0,0968*
€ 0,4899*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
293D225X9020B2TE3
ab € 0,0946*
Ähnlich
Vishay
293D225X9035B2TE3
ab € 0,1005*
Ähnlich
Vishay
293D225X9020B2TE3
ab € 0,163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.