Aluminium-Elektrolytkondensator, NACE2R2M50V4X5.5TR, NIC Der NACE2R2M50V4X5.5TR ist ein Allzweck-Aluminium-Elektrolytkondensator für die Oberflächenmontage, der für die automatische Montage und das...
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT050M2R2CA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=4.3 mm, Kapazität=2.2 µF, Lebensda...