Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 2,2uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A225K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A225K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99750
2000
Frei Haus
ab € 0,0764*
€ 0,1183*
2000
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1247*
10
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,194*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0679*
€ 0,3583*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A225K020AT
ab € 0,0762*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA225K016RNJ
ab € 0,0506*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA225K025RNJ
ab € 0,0895*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA225K016RNJ
ab € 0,064*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJS225K016RNJ
ab € 0,207*
Ähnlich
Vishay
293D225X9016A2TE3
ab € 0,0529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.