Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 700V; 4A; DPAK; Igt: 35mA; Ifsm: 31A; Snubberless™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 700V; 4A; DPAK; Igt: 35mA; Ifsm: 31A; Snubberless™
Triac; 700V; 4A; DPAK; Igt: 35mA; Ifsm: 31A; Snubberless™
Artikel-Nr.:
     2805-T435-700B-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T435-700B-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 700V
Vorwärtsstrom max.: 4A
Gatestrom: 35mA
Strom im max. Impuls: 31A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: Snubberless™
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 1,03*
1 Tag
5898
€ 14,99*
ab € 0,231*
€ 1,404*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.