Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,6kV; Ifmax: 600A; 381A; Igt: 150mA; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon T390N16TOF
Infineon T390N16TOF
Artikel-Nr.:
     2805-T390N16TOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     T390N16TOFXPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Kapsel-Thyristor
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: Press-Pack
Gehäuse: BG-T4814K0-1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 600A
Vorwärtsstrom: 381A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4,9kA
Verpackungs-Art: Tray
Eigenschaften von Halbleiterelementen: phase controlled thyristor (PCT)
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 109,34*
Frei Haus
ab € 75,44*
€ 117,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 139,29*
€ 175,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.