Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 12A; TO220AB; Igt: 50mA; Ifsm: 126A; high temperature


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T1250H-6T
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T1250H-6T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 12A
Gatestrom: 50mA
Strom im max. Impuls: 126A
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: high temperature
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.