Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 12A; D2PAK; Igt: 5mA; Ifsm: 120A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T1205-600G-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T1205-600G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 12A
Gatestrom: 5mA
Strom im max. Impuls: 120A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.