Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: TNC; Stecker; männlich; gerade; 50Ω; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: TNC; Stecker; männlich; gerade; 50Ω; für Leitungen
Steckverbinder: TNC; Stecker; männlich; gerade; 50Ω; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-T1141C1-ND3G150
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T1141C1-ND3G-1-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: TNC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: POM
Kabel-Art: RG141;B7806A;KX15;L190-16;L910-30;LMR195;M17-28;RG303;RG58(A)
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 11GHz
Nennspannung: 500V
Stehwellen-Verhältnis: 1,3
Betriebstemperatur: -65...165°C
Elektrische Montage: Löten;geschraubt (clamp)
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.