Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 10A; D2PAK; Igt: 10mA; high temperature


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T1010H-6G-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T1010H-6G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Gatestrom: 10mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: high temperature
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.