Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Voltmeter Nockenschalter; Stab.Pos: 7; 20A; Pole: 3+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T0-3-8007/Z
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     T0-3-8007/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nockenschalter
Voltmeterumschalter
eaton nockenschalter 20a 3-polig
nockenschalter 3 polig
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für den Einbau
Nennstrom: 20A
Max. Leistung: 6,5kW
Schalter-Typ: Voltmeter Nockenschalter
Anzahl stabiler Positionen: 7
Beschreibung Schaltstellungen stabil: OFF-L1N-L2N-L3N-L1L2-L2L3-L3L1
Anzahl Positionen: 7
Anzahl der Pole: 3+N
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.