Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz; grau; Anz.Mod: 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz; grau; Anz.Mod: 26
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz; grau; Anz.Mod: 26
Artikel-Nr.:
     2805-T-BOX26
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     1519026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse
pce leergehäuse
Hersteller: PCE
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 409mm
Größe X: 307mm
Größe Z: 150mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Gehäuseserie: T-BOX
Anzahl der Module: 26
Anzahl Reihen: 2
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.