Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 26,2÷32V; 350W; Bidirektional,doppelt; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 26,2÷32V; 350W; Bidirektional,doppelt; SOT23
Diode: TVS Array; 26,2÷32V; 350W; Bidirektional,doppelt; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-SZNUP2105LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZNUP2105LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;doppelt
Durchbruchspannung: 26,2...32V
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,298*
2 Tage
1223
5
€ 5,95*
ab € 0,2075*
€ 0,473*
2 Tage
40084
5
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.