Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-SZMM3Z12VT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMM3Z12VT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0478*
€ 0,0864*
300
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,94*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.