Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 8A; Tube; Ifsm: 100A; TO220AC; 50ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 8A; Tube; Ifsm: 100A; TO220AC; 50ns
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 8A; Tube; Ifsm: 100A; TO220AC; 50ns
Artikel-Nr.:
     2805-SUR8100-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     SUR8100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 8a
Hersteller: SIRECTIFIER
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.