Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 50ns; MELF plastic; Ifsm: 27A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SUF4004-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SUF4004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 27A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.