Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 6A; Tube; Ifsm: 60A; TO220AB; 30ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 6A; Tube; Ifsm: 60A; TO220AB; 30ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 6A; Tube; Ifsm: 60A; TO220AB; 30ns
Artikel-Nr.:
     2805-STTH602CT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH602CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 6A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 30ns
Strom im max. Impuls: 60A
Leck strom: 30µA
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Dicke Kühlkörper: 1,23...1,32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.