Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 75A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 75A; DO201AD
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 75A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-STTH3R02RL
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH3R02RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 16ns
Strom im max. Impuls: 75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,106*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.