Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 32A; Tube; Ifsm: 180A; DOP3I; 45ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STTH3006DPI
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH3006DPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DOP3I
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 3,6V
Vorwärtsstrom: 32A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 45ns
Strom im max. Impuls: 180A
Leck strom: 0,4mA
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.