Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,8kV; 3,3kA; BG-PS55-1; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STT3300N18P76XPSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     STT3300N18P76XPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PS55-1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom: 3,3kA
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.263,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,67*
€ 1.503,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,11*
€ 1.493,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,88*
€ 1.458,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,72*
€ 1.434,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,25*
€ 1.408,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.