Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 165A; Ifmax: 300A; 34MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STT165GK16B-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     STT165GK16B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 34MM
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 300A
Vorwärtsspannung max.: 1,36V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5,25kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.