Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 130A; Ifmax: 204A; 34MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STT130GK16B-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     STT130GK16B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 34MM
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 204A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4,23kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.