Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2kV; 116A; Ifmax: 180A; 21MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STT116GK20B-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     STT116GK20B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 21MM
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsstrom max.: 180A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 116A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.