Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 100A; 21MM; Ifsm: 1,7kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STT100GK16-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     STT100GK16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 21MM
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,74V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 1,7kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,85V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.