Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 4V; 350W; gemeinsame Anode; SOT23; Ch: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 4V; 350W; gemeinsame Anode; SOT23; Ch: 2
Diode: TVS Array; 4V; 350W; gemeinsame Anode; SOT23; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-STS232033U202-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     STS232033U202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 200pF
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode
Durchbruchspannung: 4V
Leck strom: 5µA
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.