Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 1A; SOD123F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 1A; SOD123F
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 1A; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-STPS1L60ZF
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS1L60ZF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 750V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 60A
Leck strom: 21mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
1 Tag
84121
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0748*
€ 0,7695*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.