Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1A; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1A; SMA; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1A; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-STPS1L30A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS1L30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 0,26V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,645*
1 Tag
166974
5
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,708*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0712*
€ 0,8017*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8017*
€ 0,95402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.