Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,5A; SOD123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,5A; SOD123
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,5A; SOD123
Artikel-Nr.:
     2805-STPS0540Z
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS0540Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 2A
Vorwärtsspannung max.: 0,4V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 5,5A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,061*
€ 0,3432*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0528*
€ 0,434*
1 Tag
96841
5
€ 14,99*
ab € 0,0444*
€ 0,5891*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2402*
€ 0,28584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.