Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 200VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-STN0.2-400/24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     STN0,2(400/24)
EAN/GTIN:
     4015082049782
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -25...40°C
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 200VA
Ausgänge: Klemmleiste
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,85*
€ 60,37*
€ 4,98*
ab € 50,62*
€ 63,93*
Frei Haus
ab € 52,77*
€ 66,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,43*
€ 68,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 66,13*
€ 79,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.