Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP48; 1,65÷3,6VDC; PWM: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP48; 1,65÷3,6VDC; PWM: 4
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP48; 1,65÷3,6VDC; PWM: 4
Artikel-Nr.:
     2805-STM8L052C6T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L052C6T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Interface: SPI;I2C;USART;IrDA;ISO7846
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 25
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;Beeper;IWDG;WWDG
Speicher: 32kB FLASH;256B EEPROM;2kB RAM
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,00*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 2,70*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,911*
€ 3,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,39*
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-02E
ab € 1,36*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0014-31
ab € 16,05*
Zubehör
Segger
8.08.00 J-LINK BASE CLASSIC
ab € 553,05*
Zubehör
ST Microelectronics
STM8L-Discovery
ab € 9,31*
Zubehör
Twin Industries
TW-E41-1060
ab € 36,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.