|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-STM32H750B-DK Herst.-Nr.: STM32H750B-DK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: STMicroelectronics Steckverbinder-Art: RJ45;Stiftbuchse;Jack 3,5mm x2;STMod + Buchse;USB micro AB Setinhalt: Motherboard;TFT-Display Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;IrDA;LIN;USB OTG;Ethernet;MMC;EBI;EMI;SDIO;SD;SAI;QSPI;SPDIF;MDIO Anwendung: für Displaygeräte Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: integriertes Programmier-/Debug-Gerät Architektur-Art: Cortex M7 Entwicklungskit-Typ: STM32 Komponenten: LCD-Display;STLINK-V3E;STM32H750XBH6 Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 4 Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ST MICROEL: | ST MICROEL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 77,90* | € 109,19* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 104,74* | € 133,67* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,87* | € 133,67* |  |  |  | Lager 2805 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 109,77* | € 137,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|