Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 400MHz; LQFP208; 1,62÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32H743BIT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H743BIT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP208
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;IrDA;LIN;USB OTG;Ethernet;MMC;EBI;EMI;SDIO;SD;SAI;QSPI;SPDIF;MDIO
Taktfrequenz: 400MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 168
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 20
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA;LCD controller;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32H7
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 1MB SRAM;2MB FLASH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 15,92*
2 Tage
2139
1
€ 14,99*
ab € 11,51*
€ 23,96*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 18,56*
€ 36,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 36 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
€ 1.260,35*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2812
€ 49,68*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-IHM17M1
€ 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.