Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Entwicklungskit
>
Artikel
IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 168MHz; LQFP64; 1,8÷3,6VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-STM32F415RGT6
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STM32F415RGT6
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Hersteller:
STMicroelectronics
Montage:
SMD
Gehäuse:
LQFP64
Versorgungsspannung:
1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ:
Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle:
SPI;I2C;UART;CAN;USB OTG
Taktfrequenz:
168MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge:
51
Architektur-Art:
Cortex M4
Familie:
STM32F4
Speicher:
1MB FLASH;192kB SRAM
... >
Integrierte Schaltungen
>
Mikrocontroller und Mikroprozessoren
>
ST-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe:
4000 cmos
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
5144
€ 14,99*
ab € 8,02*
€ 12,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,50*
€ 12,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,91*
€ 20,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPSON Q13MC30610003 QUARZ, MC-306, 32.768KHZ, 12.5PF
Epson
Q13MC30610003
€ 2,28*
Zubehör
MikroElektronika Development Board Entwicklungsplatine
MikroElektronika
MIKROE-1534
€ 48,90*
Zubehör
MULTICOMP PRO HC49SM-12-30-50-60-16-ATF QUARZ, 12MHZ, 16PF, SMD, 11.4MM X 4.7MM
Multicomp
HC49SM-12-30-50-60-16-ATF
€ 0,816*
Zubehör
Quarz, 4 MHz, Durchsteckmontage, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 20 pF, 30 ppm, XT49S
Vishay
XT49S-204M
€ 0,658*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.