Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 84MHz; UFQFPN48; 1,7÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 84MHz; UFQFPN48; 1,7÷3,6VDC
IC: ARM Mikrocontroller; 84MHz; UFQFPN48; 1,7÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F401CBU6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F401CBU6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: UFQFPN48
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: USB OTG;I2C x3;SPI x4;SDIO;USART x3
Taktfrequenz: 84MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 36
Architektur-Art: Cortex M4
Speicher: 128kB FLASH;20kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,60*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 7,20*
2 Tage
5048
1
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 8,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHP005V1
ab € 85,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.