Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 128 KB UFQFPN 48-Pin 84MHz 64 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458650
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F401CBU6
EAN/GTIN:
     5059042690859
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Familie = STM32F4
Gehäusegröße = UFQFPN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 84MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 8 x 16/32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 7
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Breite = 7.1mm

Mikrocontroller STM32F401, STMicroelectronics. MCU der Serie STM32 F401 auf Basis des ARM ;sup>® ;/sup>Cortex™-M4 mit digitaler Signalverarbeitung und Gleitkommaeinheit (FPU), mit Peripheriegeräten wie ADCs, 16-bit-Zeitgebern sowie Kommunikationsschnittstellen: USART, SPI, I ;sup>2 ;/sup>C, I ;sup>2 ;/sup>S und audio PLL. Der Mikrocontroller STM32F401 Dynamic Efficiency™ kann für medizintechnische, unterhaltungselektronische und industrielle Anwendungen verwendet werden.. USB 2.0 OTG FS/HS, USARTs, SPI, I²C, SDIO, I²S Flash-Speicher: bis zu 256 KB SRAM: bis zu 64 KB 12-bit-ADC, 16-bit-/32-bit-Zeitgeber Betriebsspannung: 1,7 bis 3,6 V Leistung: 84 MHz, 105 DMI/s/285 CoreMark-Durchgänge Wirkungsgrad: ART-Beschleunigung und dynamische Leistungsskalierung Kleine Abmessungen: 3 x 3 mm
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F4
Gehäusegröße:
UFQFPN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
84MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
8 x 16/32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
7
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Breite:
7.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1458650, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F401CBU6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,57*
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 7,18*
1 Tag
5058
1
€ 14,99*
ab € 3,36*
€ 8,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 1.708,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHP005V1
ab € 84,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.