Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; LQFP64; 2÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F103RDT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103RDT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: CAN;USB;I2C x2;SPI x3;I2S x2;SDIO;USART x5
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 51
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Speicher: 64kB SRAM;384kB FLASH
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
273
€ 14,99*
ab € 5,25*
€ 9,69*
€ 8,95*
ab € 7,88*
€ 11,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 13,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM3210E-EVAL
€ 303,80*
Zubehör
ST Microelectronics
ST-LINK/V2
€ 29,85*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
€ 88,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.