Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; PH2; CUSHIONGRIP; 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Phillips; PH2; CUSHIONGRIP; 100mm
Schraubendreher; Phillips; PH2; CUSHIONGRIP; 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-STL-0-64-940
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-64-940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STANLEY
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Spitze brüniert;magnetisch
Verpackungs-Art: Anhänger
Herstellerserie: CUSHIONGRIP
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,79*
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 9,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.