| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1252090 Herst.-Nr.: 0-64-940 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH2 Klingenlänge = 100 mm Klingenmaterial = Hochlegierter Stahl Oberflächen-Finish = Chrom
PHILLIPS®-Kreuzschlitzschraubendreher mit rutschfestem Griff von Stanley. PHILLIPS®-Kreuzschlitzschraubendreher mit rutschfestem Griff von Stanley haben einen Griff mit großem Durchmesser, der fest in der Hand liegt und ein ausgezeichnetes Drehmoment bietet. Der Schraubendreher haben die entsprechenden Angaben zu ihrer Spitze auf dem Griff und sind daher leicht zu identifizieren. Eigenschaften und Vorteile. Gute Korrosionsbeständigkeit Weicher Handgriff Griff mit großem Durchmesser Gewölbtes Ende für schnelle Drehung Gehärtete Stahlklinge Magnetische Spitzen. Typische Anwendungen:. Zur Verwendung empfohlen, wenn Sie ein starkes Drehmoment für Ihre Holzschrauben benötigen Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH2 | Klingenlänge: | 100 mm | Klingenmaterial: | Hochlegierter Stahl | Oberflächen-Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph2 x100, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, 1252090, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Stanley, 064940, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,92* | € 4,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,43* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|