Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Sicherheitscuttermesser
>
Artikel
Messer; universell; L.Werkzeug: 165mm; W: 18mm; INTERLOCK
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-STL-0-10-018
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
0-10-018
EAN/GTIN:
3253560100186
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Hersteller:
STANLEY
Breite:
18mm
Werkzeug-Typ:
Messer
Material des Handgriffs:
Metall
Verpackungs-Art:
Anhänger
Länge des Werkzeugs:
165mm
Zangen/Messer Eigenschaften:
Klingensperre;Schneide zum Abbrechen und Herausschieben
Zangen/Messer Anwendung:
universell
Herstellerserie:
INTERLOCK
... >
Werkzeuge
>
Zangen, Scheren, Messer
>
Scheren und Messer
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Kartonmesser
,
Sicherheitscuttermesser
,
Sicherheitsmesser
,
Multifunktionsmesser
,
Offiziersmesser
,
Taschenmesser
,
Universal-Messer
,
Universalmesser
,
Universalmesserklingen
,
cuttermesser 18mm
,
cuttermesser
,
cuttermesser stanley
Angebote
(42)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 8,27*
Lager 1690
4 Tage
324
1
€ 5,99*
ab € 6,13*
€ 8,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 8,93*
Lager 2478
2 Tage
448
10
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 9,17*
Lager 1498
2 Tage
448
1
€ 6,95*
ab € 6,44*
€ 9,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STANLEY 0-10-095 Cuttermesser Interlock Klingenbreite 9,5 mm Länge 135 mm
Stanley
0-10-095
€ 5,93*
Zubehör
Stanley 0-11-718 Teppichmesserklinge
Stanley
0-11-718
€ 3,30*
Zubehör
STANLEY 1-11-301 Abbrechklinge 18mm, 100St. in 10 Spender 100 St.
Stanley
1-11-301
€ 3,352*
Zubehör
Stanley by Black und Decker Abbrechklinge 18mm Spender 10 St. 0-11-301 1 St.
Stanley
0-11-301
€ 2,58*
Zubehör
Stanley Cutter MPO (18 mm Klingenbreite, 165 mm Klingenlänge, Edelstahl-Klingenführung, ergonomischer Griff) 0-10-418
Stanley
3253560104184
€ 7,63*
Zubehör
Stanley Cutter MPO 9mm
Stanley
0-10-409
€ 6,64*
Zubehör
Stanley Messer FatMax feststehende Klinge
Stanley
0-10-780
€ 16,23*
Zubehör
Stanley SB10151
Stanley
0-10-151
€ 2,93*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 300mm x 220mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417721
€ 4,92*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 450mm x 300mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417712
€ 16,09*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 600mm x 450mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417718
€ 27,80*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 900mm x 600mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417715
€ 24,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.