Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Motherboard,Erweiterungsplatine; 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-ILL082V1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL082V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: Stift;geschraubt
Leistung: 10W
Setinhalt: Motherboard;Erweiterungsplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;ADC
Anwendung: Transceiver;LED Controller
Architektur-Art: Cortex M0+
Entwicklungskit-Typ: STM32
Komponenten: SPSGRF-868;HVLED815PF;STM32L051K8U6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.