Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Motherboard; Komp: SPBTLE-1S; IoT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-BLUEPLUG1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-BLUEPLUG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;zur Stromversorgung
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: NFC Type 1/2/3/4
Anwendung: IoT
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Low Energy;Bluetooth 4.2
Entwicklungskit-Typ: STM32
Komponenten: SPBTLE-1S
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.