Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 60A; 21MM; Ufmax: 1,57V; Ifsm: 1,5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 60A; 21MM; Ufmax: 1,57V; Ifsm: 1,5kA
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 60A; 21MM; Ufmax: 1,57V; Ifsm: 1,5kA
Artikel-Nr.:
     2805-STD60GK18-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     STD60GK18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 21MM
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,57V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,85V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.