Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab; L: 2m; B: 17mm; Klasse: III; weiss,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Zollstock Type 717, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke
STABILA Zollstock Type 717, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke
Logo
STABILA Zollstock Type 717, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke
STABILA Zollstock Type 717, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke
Artikel-Nr.:
     2805-STAB-1328
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     01328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Hersteller: STABILA
Farbe: weiss;gelb
Breite: 17mm
Länge: 2m
Werkzeug-Typ: Gliedermaßstab
Eigenschaften von Maßwerkzeugen: Ableseskala in metrischen Einheiten;Ableseskala beidseitig
Genauigkeitsklasse: III
Herstellerserie: 7000
Kleinste Skala: 1mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 4,51*
10
€ 5,46*
ab € 3,392*
€ 4,572*
1
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 4,72*
1
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 4,75*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 4,00*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01128
ab € 4,07*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14555
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.